- Suspentes XXL compatibles à la fois pour F45 et F47
- Acier galvanisé
Rapport d’essai du CSTB
- Valeurs de rupture 1,6 à 2 fois supérieures aux exigences
- Conformité selon DTU 25.41 vérifiée
Consommations indicatives pour un montage standard
- Env. 1,80 suspentes / m²
- Suspentes tous les 120 cm max, 60 cm entre les lignes de fourrures
Conforme à la norme NF EN 13964
Conforme au DTU 25.41
Rapport d'essai de traction des suspentes longues
Fixation des rails de plafonds sur charpentes bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!