Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Suspente polyvalente hourdis allégés
Suspente polyvalente hourdis allégés - 1
Suspente polyvalente hourdis allégés - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suspente polyvalente hourdis allégés

Suspente conçue pour l’ensemble des planchers poutrelles béton (précontraint ou hourdi) équipés d’entrevous en composites bois moulés ou polystyrène
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
  • Suspente polyvalente, unique sur le marché : système breveté

3 possibilités de mise en œuvre


  • Avec une suspente (toutes longueurs et largeurs) (A)

  • Avec une tige filetée M6 (toutes longueurs) (B)

  • Aavec une tige à crochet (suivie d’un crochet réglable) (C)

Pour talon de poutrelle de 30 à 50 mm


  • S’adapte sur les principales poutrelles du marché

  • Principaux systèmes d’hourdis allégés : Rectolight®, Leader®, Lafarge Coffraplume®

Charge maximale admissible 40 kg


  • En fonction du type de plafond posé, adapter le nombre de suspentes au m²*

• Pour l’utilisation avec une suspente (A)


Glisser la suspente hourdis allégés sur la poutrelle en fonction du type d’hourdis, dégager éventuellement l’accès au cutter


Serrer la vis M6x35 sur la poutrelle


Fixer la suspente bois avec deux vis autoperceuses (5049 235 95)


Clipser les fourrures


• Pour l’utilisation avec une tige filetée (B)


Glisser la suspente hourdis allégés sur la poutrelle en fonction du type d’hourdis, dégager éventuellement l’accès au cutter


Serrer la vis M6x35 sur la poutrelle


Visser la tige filetée M6 avec possibilité de réglage de la hauteur grâce à la réservation entre le talon de la poutrelle et le corps de la suspente poutrelle hourdis


Adapter un cavalier double renfort ou pivotante sur la tige filetée


Clipser les fourrures


• Pour l’utilisation avec crochet (C)


Glisser la suspente hourdis allégés sur la poutrelle en fonction du type d’hourdis, dégager éventuellement l’accès au cutter


Serrer la vis M6x35 sur la poutrelle


Adapter le crochet réglable dans le trou oblomb


La fixation sur le crochet réglable reste à la volonté du poseur (tige filetée ou tige lisse)


Clipser les fourrures


*Selon le DTU 25.41, les charges à prendre en compte sont le poids propre des ossatures et des plaques


Une surcharge de 10 daN/m² (isolation rapportée, vent)


Une charge de 2 daN par surface de 1,20 x 1,20m (fixation d’objets)

Conforme à la norme EN 13964