Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Demi-colliers M6
Accessoires tous supports pour la fixation de tige filetée en faux plafonds
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Filetage pour support incliné ou plan
- Systèmes pour tiges filetées : préconisés pour maîtriser le percement du pare-vapeur
- Rapidité de fixation par rapport à un piton de rénovation ou à une cheville métallique
Principalement utilisés pour supports bois (vis bois 3,5 mm) mais aussi sur tout autre support avec une fixation adaptée (béton, hourdis, brique)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!