Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Suspente pour supports bois
Suspente pour supports bois - 1
Suspente pour supports bois - 2
Suspente pour supports bois - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suspente pour supports bois

Acier galvanisé

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Rapport d’essai du CSTB


  • Valeurs de rupture 1,6 à 2 fois supérieures aux exigences

  • Conformité selon DTU 25.41 vérifiée

Code couleur pour les compatibilités fourrures


  • Type F45 : type Placoplâtre ou autres profilés de 45 mm

  • Type F47 : type Lafarge, Knauf ou autres profilés de 47 mm

Dès 240 mm


  • Modèle avec clip laine de verre pour maintenir l’isolant

Consommations indicatives pour un montage standard


  • Env. 1,80 suspente / m²

  • Suspentes tous les 120 cm max, 60 cm entre les lignes de fourrures

Conforme à la norme NF EN 13964


Rapport d’essais* du CSTB n° EEM 08 26013594