Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Panneau de signalisation type AK
Symbole de danger type AK avec socle pliable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les panneaux temporaires de type AK signalent un ou des dangers liés à des chantiers fixes ou mobiles, accidents, modifications de la circulation et doivent obligatoirement être implantés à proximité des zones modifiées afin de permettre aux usagers de la route de modifier leur comportement ou vitesse.
En approche d'un chantier, sur routes bi directionnelles, seul le premier panneau de type AK est obligatoirement de classe rétroréfléchissante CL2, les autres panneaux seront de classe CL1 ou CL2.
- 2 tailles disponibles : 700 et 1000 mm
- 2 classes rétroréfléchissantes : CL1 et CL2
- Pied incliné inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!