Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Panneau de signalisation type AK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panneau de signalisation type AK

Symbole de danger type AK avec socle pliable

  • Épaisseur: 25 mm
  • Couleur: Jaune, Rouge, Noir
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 44 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° N° de panneau de signalisation Classe de réflexion Poids du produit (par pièce) Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899373700
AK2 RA1/A 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373701
AK2 RA2/B 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373702
AK2 RA1/A 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373703
AK2 RA2/B 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373704
AK3 RA1/A 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373705
AK3 RA2/B 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373706
AK3 RA1/A 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373707
AK3 RA2/B 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373708
AK4 RA1/A 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373709
AK4 RA2/B 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373710
AK4 RA1/A 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373711
AK4 RA2/B 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373712
AK5 RA1/A 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373713
AK5 RA2/B 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373714
AK5 RA1/A 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373715
AK5 RA2/B 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373716
AK14 RA1/A 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373717
AK14 RA2/B 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373718
AK14 RA1/A 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373719
AK14 RA2/B 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373720
AK17 RA1/A 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373721
AK17 RA2/B 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373722
AK17 RA1/A 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373723
AK17 RA2/B 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373724
AK22 RA1/A 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373725
AK22 RA2/B 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373726
AK22 RA1/A 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373727
AK22 RA2/B 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373728
AK30 RA1/A 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373729
AK30 RA2/B 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373730
AK30 RA1/A 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373731
AK30 RA2/B 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373732
AK31 RA1/A 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373733
AK31 RA2/B 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373734
AK31 RA1/A 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373735
AK31 RA2/B 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373736
AK32 RA1/A 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373737
AK32 RA2/B 4400 g 25 mm
1 pcs
0899373738
AK32 RA1/A 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373739
AK32 RA2/B 7200 g 25 mm
1 pcs
0899373740
AK18 RA1/A 4,400 kg 25 mm
1 pcs
0899373741
AK18 RA1/A 7,200 kg 25 mm
1 pcs
0899373742
AK18 RA2/B 4,400 kg 25 mm
1 pcs
0899373743
AK18 RA2/B 7,200 kg 25 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Les panneaux temporaires de type AK signalent un ou des dangers liés à des chantiers fixes ou mobiles, accidents, modifications de la circulation et doivent obligatoirement être implantés à proximité des zones modifiées afin de permettre aux usagers de la route de modifier leur comportement ou vitesse.


En approche d'un chantier, sur routes bi directionnelles, seul le premier panneau de type AK est obligatoirement de classe rétroréfléchissante CL2, les autres panneaux seront de classe CL1 ou CL2.


  • 2 tailles disponibles : 700 et 1000 mm

  • 2 classes rétroréfléchissantes : CL1 et CL2

  • Pied incliné inclus