Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte, porte à un battant avec GTS 640 et détecteur de fumée intégré
Maintient ouverte une porte jusqu'à 1 250 mm de large en toute sécurité et répond aux exigences d'accessibilité conformément aux spécifications 18040 et DIN SPEC 1104
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le système est conforme aux principes de test les plus récents
- Temps d'arrêt de l'aimant en cas d'alarme min. 3 s.
- Capacité de surpression du système/de la porte, peut être réglée en dessous de 80 N (pour une utilisation sans contacteur manuel)
- Surveillance des circuits des détecteurs de plafond et manuels
Tous les composants électroniques du rail de glissière sont entièrement prémontés et câblés ; les ensembles sont vérifiés en usine
- Cela permet un assemblage plus rapide et sans défaut
- Détecteur de fumée avec affichage de la contamination et étalonnage automatique pour éviter les fausses alarmes
Montage rapide du rail coulissant avec deux vis seulement
- Même gabarit de perçage que pour les rails de glissière du ferme-porte
Acheminement facile du câble de connexion dans la goulotte de câble intégrée au rail de glissière
L'opérateur des systèmes est tenu de mettre le système en service après l'installation initiale, de le tester tous les mois pendant les 12 premiers mois, et ensuite, s'il n'y a pas de défaut fonctionnel, de le tester tous les 3 mois et d'effectuer un entretien une fois par an. Würth propose des séminaires appropriés à cet égard sur son Academy.
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Le dispositif de maintien en position ouverte est un dispositif électrique utilisé pour maintenir les fermetures coupe-feu ouvertes. Ainsi, le battant de porte reste en position ouverte jusqu'à ce que le dispositif soit déclenché manuellement ou électriquement par le détecteur de fumée en cas d'incendie ou de coupure de courant, ce qui provoque sa fermeture. Pour les portes coupe-feu, antifumée et anti-panique à un seul battant en métal ou en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!