Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur d'aspiration BSA 50
Adaptateur d'aspiration BSA 50 - 1
Adaptateur d'aspiration BSA 50 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur d'aspiration BSA 50

Pour un travail sans poussières
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
Flexibilité maximale


Adaptation rapide pour les applications avec la main droite et la main gauche



Raccord coudé amovible


Raccord simple et rapide à tous les flexibles standard



Haute stabilité


Avec rail de guidage télescopique en aluminium robuste pour une utilisation précise et sans jeu



Confort d'utilisation garanti


Avec butée de profondeur pour le perçage et surfaces de travail propres car le caoutchouc ne se décolore pas

Indication

S'utilise avec un aspirateur électrique Würth s type ISS


Compatible avec tous les marteaux perforateurs avec une collerette de diamètre 50 mm

IMPORTANT : pour raccorder l’adaptateur d’aspiration sur nos aspirateurs électriques ISS 30-L / ISS 30-L auto / ISS 40-M auto / ISS 50-L auto (références Art. N° 0701 132 0 / 0701 133 0 / 0701 133 2 / 0701 133 5 / 0701 143 0 / 0701 153 0), il faut prévoir obligatoirement les 2 accessoires suivants :
- l'adaptateur ISS / flexible " clips system " (référence Art. N° 0702 400 250),
- et le flexible " clips system " 3 m DN 35 (référence Art. N° 0702 400 320) ou flexible antistatique " clips system " 4 m DN 35 (référence Art. N° 0702 400 275).

Article ni repris, ni échangé.