Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de débosselage Kit PinPuller®
Débosseleur universel avec accessoires de soudage et de collage pour surfaces en acier nu et peintes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Compact
- Le kit PinPuller contient tous les outils nécessaires pour les systèmes de réparation à la soudure ou à la colle.
- Tous les outils et tous les accessoires sont rapidement identifiables et accessibles.
Convient pour les travaux sur des composants délicats
Génération de chaleur minimale
Retrait facile des adaptateurs d’extraction bloqués
en vaporisant le nettoyant mastic-colle
Le kit PinPuller est un composant du système SmileREPAIR.
PinPuller est très polyvalent :
- Déformations mineures à modérées
- Bosselures et longues rainures
- Systèmes de soudage et de collage
Surfaces peintes, tôle d'acier et aluminium. Tôles métalliques de 0,5 à 2 mm d'épaisseur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!