Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de diagnostic Snooper+
Système de diagnostic Snooper+ - 1
Système de diagnostic Snooper+ - 2
Système de diagnostic Snooper+ - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de diagnostic Snooper+

Interface de diagnostic sans fil Snooper+ avec connectivité Bluetooth. L'affichage d'état à LED intégré et le support de montage garantissent un fonctionnement ergonomique. L'enregistreur de bord permet d'enregistrer des données mobiles sans passager.

  • Poids du produit (par pièce): 0,580 kg
  • Largeur: 85 mm
  • Longueur: 180 mm
  • Hauteur: 30 mm
  • Longueur de câble: 1600 mm
  • Température d'utilisation min./max.: -20 à 70 °C
  • Tension nominale min./max.: 6 / 36 V/CC
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
Art. N° Poids du produit (par pièce) Largeur Longueur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
W072700100
0,580 kg 85 mm 180 mm 30 mm
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
  • Fonctionnement sans fil avec Bluetooth

  • Surface caoutchoutée pour une prise en main sûre lors de la manipulation

  • Retour optique des processus via des LED de couleur

  • Le support permet le montage sur la vitre

  • Connecteur 16 broches avec LED intégrée pour trouver plus facilement la prise de diagnostic
Indication
  • Pour les diagnostics fonctionnels, WOW! Le logiciel de diagnostic WSD 300 est requis (Art. N° W015 000 007). Nous recommandons le système WOW! composé du logiciel WSD 300 et WTI 350 pour un accès complet à Power Repair et aux autres points forts du logiciel WOW!

  • Pour le travail en atelier, nous recommandons les ordinateurs portables et tablettes WOW! de la série iQ ou l'achat d'un système iQ (dispositif d'entrée, lecteur Snooper+ et logiciel de diagnostic WOW!).