Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de relevage de portes basculantes Kinvaro S-35
Avec amortissement réglable intégré
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
Permet l'utilisation de corniches et d'éclairages montés sur le dessus
Abattant réglable en 3 dimensions : hauteur, largeur, inclinaison : Réglage direct ±1,5 mm
Montage rapide et sans outils
Maintien solide dans n'importe quelle position au-dessus de l'angle d'ouverture de 45°
Gamme d'abattants :
- Largeur : 450-1 200 mm
- Hauteur : 420-750 mm
Contenu de la livraison :
- 1 paire de systèmes de relevage
- 1 paire de caches décoratifs gris, similaire RAL 7045
- 1 barre de synchronisation de 1 090 mm recoupable
- 2 x manchons coulissants
- 2 x plaques de fixation
- 1 gabarit papier
- 1 notice de montage
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!