Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 1
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 2
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 3
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 4
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 5
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 6
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 7
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 8
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 9
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 10
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 11
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort - 12

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 Avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Réglage flexible du poids de la porte

  • Bascule automatiquement vers le haut à partir de 17°

  • Angle d'ouverture variable de 75° ou 90°, offrant un accès parfait à l'intérieur de l'armoire

  • Excellentes propriétés de fonctionnement grâce au roulement en plastique sans entretien

  • Fixé avec des vis à collerette Euro dans une rangée de trous

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.