Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de remplissage REFILLOmat
Système de remplissage REFILLOmat - 1
Système de remplissage REFILLOmat - 2
Système de remplissage REFILLOmat - 3
Système de remplissage REFILLOmat - 4
Système de remplissage REFILLOmat - 5
Système de remplissage REFILLOmat - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de remplissage REFILLOmat

Système économique et sûr pour le remplissage automatique des aérosols

  • Largeur x hauteur x profondeur: 140 x 275 x 330 mm
  • Matière: Tôle d'acier
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Poids du produit (par pièce): 4700 g

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur x hauteur x profondeur Matière Finition Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0961891011
140 x 275 x 330 mm Tôle d'acier Revêtu par poudre 4700 g
1 pcs
0961891016
140 x 275 x 330 mm Tôle d'acier Revêtu par poudre 4700 g
1 pcs
0961891020
140 x 275 x 330 mm Tôle d'acier Revêtu par poudre 4700 g
1 pcs
0961891015
140 x 275 x 330 mm Tôle d'acier Revêtu par poudre 4700 g
1 pcs
0961891023
140 x 275 x 330 mm Tôle d'acier Revêtu par poudre 4700 g
1 pcs
0961891024
140 x 275 x 330 mm Tôle d'acier Revêtu par poudre 4700 g
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
Respectueux de l'environnement


grâce à la réduction des déchets et à l'absence de propulseurs toxiques



Sécurité grâce aux porte-aérosols codés


Seul l'aérosol approprié peut être utilisé avec la station correspondante.



  • Manipulation facile

  • Réduction du volume de stockage dans l'atelier

  • Réduction des coûts par rapport aux aérosols classiques

  • Sécurité testée grâce à la certification CE et aux tests conformes à la directive sur les machines
Indication

Pour se protéger contre les décharges électrostatiques et le risque d'explosion associé, la station REFILLOmat doit être mise à la terre par des professionnels via le câble de mise à la terre fourni. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer l'explosion des vapeurs de solvant. Utiliser le couvercle de bidon ORSYprotec lors de l'utilisation de liquides inflammables dans des bidons de 20 litres.

Le système REFILLOmat est destiné au remplissage des aérosols REFILLOmat avec de l'air comprimé et des ingrédients actifs approuvés par Würth avec un codage ou une identification appropriés. Le fabricant rejette toute responsabilité en cas d'utilisation d'agents, de solvants ou de produits chimiques tiers, ainsi que lors du remplissage d'aérosols REFILLOmat avec d'autres ingrédients actifs que ceux spécifiés.