Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de tri des ordures VS ENVI Center 3
Système de tri des ordures VS ENVI Center 3 - 1
Système de tri des ordures VS ENVI Center 3 - 2
Système de tri des ordures VS ENVI Center 3 - 3
Système de tri des ordures VS ENVI Center 3 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de tri des ordures VS ENVI Center 3

Pour portes pivotantes

  • Pour largeur de caisson: 500mm
  • Convient pour le dégagement largeur de corps: 450 mm
  • Capacité: 1x19l + 1x12l + 1x9l
  • Matière: Acier
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Couleur: Aluminium blanc, similaire à RAL 9006
  • Largeur: 450 mm
  • Hauteur: 525 mm
  • Profondeur: 450 mm
  • Capacité du récipient: 18 L
  • Capacité du conteneur 2: 12 L
  • Capacité du conteneur 3: 9 L
  • Matériau des bacs: Plastique
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
Art. N° Pour largeur de caisson Convient pour le dégagement largeur de corps Capacité Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683720362
500mm 450 mm 1x19l + 1x12l + 1x9l Acier
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
Le système sort automatiquement lorsque la porte s'ouvre



Monté sur support vertical


Aucune tension supplémentaire sur les charnières de porte



Pose facile


Extrêmement facile et rapide à installer grâce à un gabarit



Couvercle en plastique à abaissement et relèvement faciles lors de l'ouverture


"Anti-odeurs", empêche les odeurs désagréables



Entretien facile


Dépose sans outil pour nettoyer facilement le placard



Etagère supplémentaire (pivotante), utilisation optimale de l'espace



Bac collecteur robuste à double revêtement par poudre (RAL 9006) et vernis transparent



Instructions d'installation incluses avec gabarit de marquage des trous et accessoires de montage

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !