Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de tri des ordures VS ENVI Fit
Système de tri des ordures VS ENVI Fit - 1
Système de tri des ordures VS ENVI Fit - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de tri des ordures VS ENVI Fit

Pour kit complet pour tiroir

  • Convient pour le dégagement largeur de corps: 503 mm
  • Longueur nominale: 500 mm
  • Matière: Acier / plastique
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Couleur: Aluminium blanc RAL 9006
  • Matériau des bacs: Plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Pour largeur de caisson Hauteur d'installation Capacité Capacité du récipient Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683720650
450mm 326 mm 1x29l 29 L
1 pcs
0683720651
450mm 326 mm 2 x12l 12 L
1 pcs
0683720652
500mm 326 mm 1x29l 29 L
1 pcs
0683720653
500mm 326 mm 2x16l 16 L
1 pcs
0683720654
600mm 326 mm 2x22l 22 L
1 pcs
0683720655
600mm 326 mm 1 x22 +2 x10l 22 L
1 pcs
0683720656
450mm 426 mm 1x39l 39 L
1 pcs
0683720657
500mm 426 mm 1x39l 39 L
1 pcs
0683720658
500mm 426 mm 2 x21l 21 L
1 pcs
0683720659
600mm 426 mm 2 x28l 28 L
1 pcs
0683720660
600mm 426 mm 1 x28 +2 x13l 28 L
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Système adapté à tous les kits complets pour tiroir disponibles dans le commerce (sauf le kit complet pour tiroir Vionaro)



Hauteur de cadre max. 96 mm



Système de tri des ordures avec cadre fixe robuste


  • Remplace le fond et la paroi arrière du tiroir

  • Réglable individuellement

  • Utilisation possible avec une paroi arrière en bois ou en acier


Installation simple et rapide

Indication

Cadres, guides, fixations frontales, etc. non inclus dans le contenu de la livraison. Merci de les commander séparément.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !