Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Systèmes de recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro
Systèmes de recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro - 1
Systèmes de recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro - 2
Systèmes de recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro - 3
Systèmes de recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro - 4
Systèmes de recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Systèmes de recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro

Met à disposition un grand volume même dans un petit caisson

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions
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
  • Pour largeurs d'élément de 450 à 900 mm

  • Pour des profondeurs de montage d'au moins 400 mm

  • Pour des hauteurs de montage d'au moins 366 mm ou 466 mm (ENVI FLEX PRO)

  • Pour un montage dans des kits complets pour tiroir standards tels que DWD-XP, Nova Pro Scala et Vionaro à partir d'une longueur nominale de 450 mm

  • Hauteur de cadre : max. 186 mm

  • Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets

  • Couvercle coulissant revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire

  • Conteneurs en plastique alimentaire, également adaptés au stockage, comme le stockage d'aliments pour animaux domestiques ou d'autres denrées alimentaires

  • Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C

  • Les poignées de conteneur permettent de sécuriser les petits sacs poubelles et de retirer les conteneurs facilement

  • En option, il existe également des couvercles fermés et des couvercles organiques avec filtre à charbon actif pour couvrir les conteneurs

  • Peut être transformé à tout moment

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.