Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Systèmes de recyclage VS ENVI Space et ENVI Space S
Systèmes de recyclage VS ENVI Space et ENVI Space S - 1
Systèmes de recyclage VS ENVI Space et ENVI Space S - 2
Systèmes de recyclage VS ENVI Space et ENVI Space S - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Systèmes de recyclage VS ENVI Space et ENVI Space S

Pour un accès pratique et complet même aux seaux arrière grâce au guide synchronisé Nova Pro avec glissière à extension complète, amortissement intégré et retour automatique

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
  • Pour une largeur de châssis comprise entre 450 et 600 mm

  • Pour une profondeur d'installation de 464 mm

  • Version spéciale ENVI Space S pour le montage du bâti avec une profondeur de montage centrale de seulement 310 mm

  • Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets

  • Couvercle rétractable revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire

  • Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires

  • Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C

  • Les poignées des conteneurs sont utilisées pour fixer les sacs de chute et faciliter le retrait du conteneur

  • En option, il existe également des couvercles fermés et des couvercles à déchets organiques pour les conteneurs avec filtres à charbon actif

  • Grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le châssis

  • Aucun outil n'est nécessaire pour fixer le raccord aux guides

  • Réglage frontal 3D pratique pour un réglage facile et pratique de la façade, même une fois installé

  • Peut être transformé à tout moment

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.