Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucune charnière pour meuble nécessaire en haut
- L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions à partir de 45°
- D'autres unités peuvent être installées au-dessus
- Sans entretien
Avant
- Installation simple
- Réglage de la hauteur : +/- 3 mm
Mécanisme d'ouverture à ressort
- Ouverture et fermeture particulièrement pratiques et faciles de l'abattant
- Peu d'efforts nécessaires
Poids de l'abattant toujours exprimé poignée incluse
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Applications multiples pour largeur d'abattant de 300-1 200 mm, hauteur d'abattant de 250-600 mm. Force du ressort adaptée pour une large gamme d'applications, des petits abattants légers en bois naturel aux séries lourdes. Pour différents poids et matériaux d'abattant tels que le bois, le MDF, le verre avec de grands encadrements en aluminium ou en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!