Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de reprise arrière des points de centre W-Fixoplaf
Solution pour la mise en sécurité des points de centre DCL
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
- Mise en oeuvre simple et rapide
- Montage sans outil
- Réglable et ajustable
- Facilement démontable
Câblette
- Longueur 1,5 m, Ø 1,5 mm
- Résiste à une charge de 25 kg
Système de blocage
- Filetage M6
- Ø passage de la câblette 2 mm
- Longueur 50 mm
- Une fois la câblette passée dans l’orifice,celle-ci est auto-bloquée
Conforme à la norme NFC 15-100
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!