Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Systemfix à ailettes VARIFIX®, profil 41 - C2C
Pour le raccord de tous les rails de montage en C VARIFIX® des gammes 40 et 41.
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
- Montage rapide par rapport au système à écrou coulissant/écrou coulissant combiné
- Inutile de maintenir l'écrou à oreilles Varifix en place
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour la fixation des composants de raccord tels que les supports triangulaires, les supports de châssis, les supports de raccord à 90°, les supports de raccord à 45°, les connecteurs plats en L, les connecteurs plats en T et les connecteurs pour support
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!