Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Table de travail, réglable en hauteur Type WT
Table de travail, réglable en hauteur Type WT - 1
Table de travail, réglable en hauteur Type WT - 2
Table de travail, réglable en hauteur Type WT - 3
Table de travail, réglable en hauteur Type WT - 4
Table de travail, réglable en hauteur Type WT - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Table de travail, réglable en hauteur Type WT

Etabli universel pour les travaux de montage, etc. Le réglage en hauteur permet un réglage adapté aux circonstances particulières et assure une ergonomie parfaite au niveau des postes de travail.

  • Désignation du type: BASIC WT 2
  • Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures): 1500 x 750 x 990 mm
  • Largeur x profondeur: 1500 x 750 mm
  • Hauteur de travail: 990 mm
  • Couleur du cadre: Gris clair RAL 7035
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Matière: Tôle d'acier
  • Capacité de charge: 500 kg
  • Matériau du plan de travail: Hêtre multiplis
  • Épaisseur du plan de travail: 40 mm
  • Surface du plan de travail: Peinture incolore
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
Art. N° Désignation du type Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) Largeur x profondeur Hauteur de travail Quantité Cdt
Prix/Cdt
0957506201
BASIC WT 2 1500 x 750 x 990 mm 1500 x 750 mm 990 mm
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
  • Construction robuste en tôle acier, avec plusieurs rebords

  • Traverses entre les bases pour une stabilité accrue

  • Hauteur de travail réglable : 640 mm - 990 mm verouillé par vis

  • Réglable par plage de 25 mm

  • Plan de travail biseauté 40 mm fait de hêtre Multiplex, résistant à l'huile et à l'eau grâce à la laque incolore

  • Capacité de charge du plan de travail : 500 kg (avec charge répartie équitablement)
Indication

Les établis BASIC WUS/WUSK et plans de travail BASIC WT sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.