Table élévatrice pour batterie
2 article(s) avec 2 versions trouvées
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Optimisez la manutention avec nos tables élévatrices pour batterie
Les tables élévatrices pour batterie sont des équipements essentiels pour les professionnels cherchant à améliorer l'efficacité et la sécurité lors de la manipulation de batteries lourdes. Ces appareils permettent de réduire les efforts physiques, minimisant ainsi le risque de blessures et augmentant la productivité. Grâce à leur conception robuste et ergonomique, les tables élévatrices pour batterie de Würth offrent une solution fiable pour le levage et le déplacement de batteries dans divers environnements professionnels, que ça soit dans les garages automobiles ou poids-lourds.
Les points forts des tables élévatrices pour batterie
Les tables élévatrices pour batterie de Würth se distinguent par leur robustesse et leur facilité d'utilisation. Elles sont conçues pour offrir une stabilité maximale lors du levage, garantissant ainsi la sécurité de l'opérateur et du matériel. De plus, leur mécanisme hydraulique permet un levage en douceur et sans à-coups, ce qui est crucial pour la manipulation de charges sensibles comme les batteries. La mobilité de ces tables, équipée de roulettes pivotantes, permet un déplacement aisé dans les espaces de travail restreints. Ce type de plate-forme élévatrice mobile, grâce à sa garde au sol élevée, est compatible avec toutes les grues d'atelier disponibles dans le commerce.
Caractéristiques importantes des tables élévatrices pour batterie
Ce type de plateforme de la batterie se compose d'un élévateur à double ciseaux actionné par un vérin hydraulique alimenté par une actionné par une pompe hydropneumatique. L'alimentation en énergie de l'élévateur est donc assurée par de l'air comprimé. Cette plateforme élévatrice permet de monter les batteries HV à la hauteur requise. Les tables élévatrices pour batterie sont disponibles dans une gamme de dimensions pour s'adapter à différents types de batteries, avec des capacités de charge pouvant aller jusqu'à 1500 kg. Elles sont fabriquées en acier robuste pour une durabilité accrue. La hauteur de levage peut varier, selon les besoins spécifiques. Ces équipements sont équipés de systèmes de sécurité conformes aux normes européennes, tels qu'un système de sécurité à crémaillère et à pignon qui permet un verrouillage mécanique à différentes hauteurs.
Domaines d'applications courants
Les tables élévatrices pour batterie sont largement utilisées dans les ateliers de réparation automobile, les entrepôts de stockage de batteries, et les sites de production industrielle. Elles sont également essentielles dans les centres de maintenance de véhicules électriques, où la manipulation de batteries lourdes est fréquente. Ces appareils sont indispensables pour tout professionnel nécessitant un levage sécurisé et efficace de batteries dans son activité quotidienne. Ce type de pont élévateur est idéal pour le démontage et le montage en toute sécurité de moteurs, de boîtes de vitesses et de transmissions automatiques, de batteries HT et de composants de châssis de différents fabricants.
Conseils d'utilisation
Se conformer strictement aux dispositions du manuel suivant et aux normes générales de sécurité applicables. L'opérateur ne doit pas entreprendre de sa propre initiative des actions ou des interventions qui ne relèvent pas de sa compétence. La zone autour du pont élévateur doit toujours être libre d'obstacles pendant l'utilisation du pont. Assurez-vous que les personnes non concernées se trouvent à une distance raisonnable et que personne ne se trouve dans la zone de travail pendant la durée de l'utilisation.