Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnages de bureau emboîtables
Rayonnage emboîtable robuste avec six tablettes en acier pour un stockage clair et peu encombrant des dossiers et autres matériaux de bureau.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre pré-assemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires
- Cadre de support en forme de section en T robuste
- Cadre et renforts de tablettes (traverses et renforts croisillons) pour un maximum de stabilité
- Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d'accessoires
- Tablettes en acier d'une capacité de charge de 150 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)
- Les limes peuvent être stockées les unes derrière les autres avec une profondeur de rack de 600 mm (accès possible des deux côtés)
- Les racks d'une profondeur de 600 mm sont stabilisés à l'aide de barres longitudinales
- Tablettes avec réglage en hauteur flexible par incréments de 25 mm, installation facile à l'aide de taquets automontables
- Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales
- Dimensions extérieures
Largeur de tablette de base + 56 mm
Largeur de rayonnage par éléments + 0 mm
Profondeur de rayonnage = profondeur de tablette + 26 mm
Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.
Article ni repris, ni échangé.Les rayonnages de bureau peuvent être rallongés avec les modules d'extension et les gammes basique et professionnelle. Noter les profondeurs de rack et la charge par compartiment !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!