Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taquet d'étagère de placard Type E
Taquet d'étagère de placard Type E - 1
Taquet d'étagère de placard Type E - 2
Taquet d'étagère de placard Type E - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet d'étagère de placard Type E

Avec réglage 3D
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
  • Taquet AF 10

  • Capacité de charge : Peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², profondeur max. de la tablette = 250 mm, distance max. entre taquets = 700 mm


Réglage 3D


  • Régler la hauteur au moyen des fentes

  • Ajuster les côtés en desserrant la vis et en la faisant glisser dans la fente

  • Ajuster l'inclinaison avec deux vis M6 à empreinte cruciforme : ajustement et correction de précision

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.