- Matériau : Aluminium anodisé
- Surface protégée qui améliore son aspect
- Fixation invisible
- Réglable en hauteur
- La hauteur de l'ancrage peut être réglée ultérieurement jusqu'à 6 mm
- Capacité de charge : peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², distance max. entre taquets = 700 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!