Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taquet, type G avec ancrage
Taquet, type G avec ancrage - 1
Taquet, type G avec ancrage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet, type G avec ancrage

Fixation invisible
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
  • Matériau : Aluminium anodisé

  • Surface protégée qui améliore son aspect

  • Fixation invisible

  • Réglable en hauteur

  • La hauteur de l'ancrage peut être réglée ultérieurement jusqu'à 6 mm

  • Capacité de charge : peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², distance max. entre taquets = 700 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.