Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tabouret d'atelier à 4 pieds

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tabouret d'atelier à 4 pieds

Fabriqué dans une bande en acier solide avec une base prop.

  • Hauteur: 500 mm
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Couleur: Gris noir RAL 7021
  • Matériau du siège: Hêtre
  • Matériau de la monture: Tôle d'acier
  • Diamètre d'assise: 350 mm
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
Art. N° Hauteur Finition Couleur Matériau du siège Quantité Cdt
Prix/Cdt
0957500001
500 mm Revêtu par poudre Gris noir RAL 7021 Hêtre
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
  • Tôle acier formée

  • Assise en hêtre ronde, vernis incolore

  • Pieds et barres de connexion rivetés