- Simple, rapide et esthétique
- Fixation par vis de Ø 3,5 ou 4 mm maximum
- Evite un ajustage précis de la tablette et couvre d'éventuels éclats (couvre jusqu'à 5 mm)
- Remédie au faux équerrage ou à la non rectitude du mur en assurant une finition parfaite
- Recoupable en longueur pour une plus grande flexibilité
- Un seul produit pour des étagères de 16 à 22 mm d'épaisseur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!