Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tak'ette support de tablette
Tak'ette support de tablette - 1
Tak'ette support de tablette - 2
Tak'ette support de tablette - 3
Tak'ette support de tablette - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tak'ette support de tablette

Support de tablette en polyamide

  • Matière: Polyimide - PI
  • Couleur: Blanc pur RAL 9010
  • Diamètre de foret: 4 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Matière Couleur Diamètre de foret Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683354102
500 mm Polyimide - PI Blanc pur RAL 9010 4 mm
5 pcs
0683354101
400 mm Polyimide - PI Blanc pur RAL 9010 4 mm
5 pcs
0683354103
600 mm Polyimide - PI Blanc pur RAL 9010 4 mm
5 pcs
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
  • Simple, rapide et esthétique

  • Fixation par vis de Ø 3,5 ou 4 mm maximum

  • Evite un ajustage précis de la tablette et couvre d'éventuels éclats (couvre jusqu'à 5 mm)

  • Remédie au faux équerrage ou à la non rectitude du mur en assurant une finition parfaite

  • Recoupable en longueur pour une plus grande flexibilité

  • Un seul produit pour des étagères de 16 à 22 mm d'épaisseur