Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Emetteur- récepteur FT COM II
Appareil professionnel de communication gratuite, sans forfait, licence ou abonnement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Puissance d’émission 500 mW (maximum autorisé en Europe) pour des performances exceptionnelles allant jusqu’à 5 km en champ libre
- Gamme de fréquence large sur 446 MHz limitant les risques de parasites
- Possibilité de raccorder un nombre illimité d’appareils entre eux
- 16 canaux avec possibilité de filtration des communications vers un ou plusieurs appareils (groupes paramétrables par canaux)
- Fonction économiseur de batterie en veille et témoin de niveau de batterie
- Accu Li-Ion 2000 mAh 3,8 V garantissant minimum 8 h d’autonomie
- La température d’utilisation varie de -20 à +50 °C
- Les dimensions hors antenne sont L.55 x H.120 x P.27 mm et son poids est de 165 g
- Utilisation compatible avec les anciens modèles FT COM Art N° 0715 53 891 sur les 8 premiers canaux, les 8 canaux suivants codés différemment sont compatibles avec les autres grands fabricants présents sur le marché tels que Motorola, Kenwood
- IP 54, protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Livré avec chargeur
La performance va dépendre du nombre et du type d’obstacles présents entre 2 appareils. L’utilisation dans des zones entourées de métaux (bâtiments industriels, véhicules,…) peut également limiter les performances par effet "cage de Faraday"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!