Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de retenue magnétique système par pression à visser WingLine S
L'unité de déplacement par pression n'étant pas équipée d'un tambour, un tambour séparé (magnétique dans ce cas) est requis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tambour magnétique
- A visser à l'avant de la semelle de la structure
- Distance au sol de 13 mm requise
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.A visser sous la semelle de la structure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!