Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tambour magnétique système par pression à enfoncer WingLine S
Tambour magnétique système par pression à enfoncer WingLine S - 1
Tambour magnétique système par pression à enfoncer WingLine S - 2
Tambour magnétique système par pression à enfoncer WingLine S - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tambour magnétique système par pression à enfoncer WingLine S

L'unité de déplacement par pression n'étant pas équipée d'un tambour, un tambour séparé (magnétique dans ce cas) est requis. La variante à enfoncer dans la semelle de la structure s'intègre parfaitement à l'armoire, sans l'endommager

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Tambour magnétique

  • A enfoncer dans la semelle de la structure

  • Distance au sol de 8 mm requise

  • Disponible en 2 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.