Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tambour magnétique système par pression à enfoncer WingLine L
L'unité de déplacement par pression n'étant pas équipée d'un tambour, un tambour séparé (magnétique dans ce cas) est requis. La variante à enfoncer dans la semelle de la structure s'intègre parfaitement à l'armoire, sans l'endommager
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
- Tambour magnétique
- A enfoncer dans la semelle de la structure
- Distance au sol de 8 mm requise
- Disponible en 2 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
A enfoncer dans la semelle de la structure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!