Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tambour magnétique WingLine L à déplacement par pression, maintien en position fermée
L'unité de déplacement par pression n'étant pas équipée d'un tambour, un tambour séparé (magnétique dans ce cas) est requis. La variante à enfoncer dans la semelle de la structure s'intègre parfaitement à l'armoire, sans l'endommager
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tambour magnétique
- A enfoncer dans la semelle de la structure
- Distance au sol de 8 mm requise
- Disponible en 2 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.A enfoncer dans la semelle de la structure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!