Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tapis antidérapant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis antidérapant

Pour l'arrimage de charges

  • Épaisseur: 3 mm
  • Couleur: Noir
  • Matière: Polychlorure de vinyle - PVC

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Longueur Poids du produit (par pièce) Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963580177
416 mm 547 mm 0,194 kg 3 mm
1 pcs
0963580176
346 mm 548 mm 0,163 kg 3 mm
1 pcs
0963580178
320 mm 3050 mm 0,800 kg 3 mm
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
Correspond aux directives conformes à la norme VDI 2700 fiche 14



Cache en mousse souple PVC



3,0 mm d'épaisseur seulement


Par conséquent totalement flexible, léger, peu encombrant et capable de conserver sa forme



Compense les inégalités mineures du sol



Réversible



Surface fermée


Pas d'absorption de liquides, par conséquent pas de gel en hiver



Coefficients élevés de frottement par glissement


A partir de 0,8-1,0 μ



Résistance à la déchirure


Sens longitudinal ≥ 352 N/5 cm


Sens transversal ≥ 176 N/5 cm



Allongement à la rupture


Sens longitudinal ≥ 22 %


Sens transversal ≥ 21 %