Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lot de 6 tapis antidérapants pour la protection des bords
Pour la protection des marchandises transportées et des sangles d'arrimage de charges
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Coefficients élevés de frottement par glissement
Jusqu'à 10 t/m² en fonction de la surface de frottement, pression de surface de 0,8 μ
Sécurité maximale
Grâce à l'effet antidérapant sur le côté chargement - testé et confirmé par plusieurs organismes de test
Seulement 4,5 mm d'épaisseur
Ainsi, totalement flexible, léger, compact et en mesure de garder sa forme
Résistant
A de nombreux acides, alcalins faibles ainsi que l'essence et le diesel
Minimise les dégâts sur les marchandises transportées, protège les sangles des charges avec des arêtes vives
Gain de temps sur le long terme
En raison de la fixation permanente sur la sangle d'arrimage
- Equipement intérieur de véhicule et arrimage de charges
- Pour les applications de logistique, d'industrie et de commerce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!