Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapis antifatigue PVC Premium au mètre
Tapis de sol à 2 couches pour applications intensives à des postes de travail secs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.
Tapis composé d'un dessous en mousse PVC et d'une partie supérieure en vinyle avec une surface en tôle gaufrée
- Partie supérieure en vinyle auto-extinguible, extrêmement robuste et durable
- Couches de tapis stratifiées
- Disponible en noir et jaune avec marquages de sécurité
Les tapis de sol sont coupés selon les spécifications du client. Produits en expédition directe, non échangeables.
Le tapis peut être commandé dans des longueurs à l'unité, PU 10 = 10 cm, longueur maximum : 18 mètres/VE 1800
Attention: la saisie sur eshop et Speedy/WS1 est différente.
Si la qté minimum proposée est de 1 (Eshop), alors:
- Pour une longueur de 1.50m, saisir quantité 15 (15x10)
- Pour une longueur de 10m, saisir quantité 100 (100x10)
- Rouleau complet de 18m, saisir quantité: 180 (180x10)
Si la qté minimum proposée est de 10 (Speedy), alors:
- Pour une longueur de 1.50m, saisir quantité 150
- Pour une longueur de 10m, saisir quantité 1000
- Rouleau complet de 18m, saisir quantité: 1800
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!