Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tapis caoutchouc pour toiture

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis caoutchouc pour toiture

Installation sans perforation de l'isolant des toits

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Anti-vibration

  • Isolation acoustique de 53 dB

  • Idéal pour poser un groupe extérieur sur un toit de terrasse en protégeant la surface

  • Polyvalent et économique

  • Evite la réalisation de dalle en béton

  • Réduit le coût de l'installation

  • Recyclable à 98%

  • Excellente résistance à la charge de rupture, à la déformation permanente et à la déchirure

  • Excellente résistance aux rayons U.V. et agents oxydants

  • Température d'utilisationde -40 °C à +80 °C

  • Classement tenue au feuB2

  • Densité (kg/m3) 1080

  • Dureté (Shore A) 97

  • Limite élastique (N/mm²)>33

  • Etirage au point de rupture (%) 160

  • Taux d'absorption d'eau (%) <0,7

  • Masse volumique (kg/m3) 500