Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
TAPIS ENTRÉE PROFESSIONNEL WÜRTH MODYF Tapis d'entrée à haute capacité d'absorption

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TAPIS ENTRÉE PROFESSIONNEL WÜRTH MODYF Tapis d'entrée à haute capacité d'absorption

Ce tapis professionnel possède une grande capacité d'absorption (solide ou liquide). En effet, 70% des saletés qui peuvent se trouver sous vos chaussures sont absorbés simplement en marchant dessus. Ainsi, ce tapis professionnel préserve vos sols des saletés pour maintenir une certaine propreté.

  • Matière: Nylon (polyamide)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur x largeur x épaisseur Couleur Poids du produit (par pièce) Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
M437413150
1500 x 850 x 12 mm Bleu 3 kg Nylon (polyamide)
1 pcs
M437412150
1500 x 850 x 12 mm Rouge 3 kg Nylon (polyamide)
1 pcs
M437412175
1750 x 1150 x 12 mm Rouge 5 kg Nylon (polyamide)
1 pcs
M437413085
850 x 750 x 12 mm Bleu 1,8 kg Nylon (polyamide)
1 pcs
M437411175
1750 x 1150 x 12 mm Gris 5 kg Nylon (polyamide)
1 pcs
M437413175
1750 x 1150 x 12 mm Bleu 5 kg Nylon (polyamide)
1 pcs
M437412085
850 x 750 x 12 mm Rouge 1,8 kg Nylon (polyamide)
1 pcs
M437411085
850 x 750 x 12 mm Gris 1,8 kg Nylon (polyamide)
1 pcs
M437411150
1500 x 850 x 12 mm Gris 3 kg Nylon (polyamide)
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
Coloris teinté dans la fibre : excellente tenue des couleurs et résistance aux UV
Semelle en caoutchouc à mémoire de forme : impossible a déchirer, antidérapant
Entretien simplifié : lavable jusqu’a 60°C, sèche linge jusqu'à 60°C
Capacité de rétention des poussières (1000 gr/m²) et de l'eau ('-5 litres/m²)
Fabriqué en Europe, sans PVC
Certifié EN 14041 (antistatique) et EN 13501-1 (résistance au feu)