Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taquet avec goupille de guidage
Taquet avec goupille de guidage - 1
Taquet avec goupille de guidage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet avec goupille de guidage

Avec goupille rainurée pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Matériau : Zamak, nickelé


  • Résistance élevée à la rupture

  • Surface de haute qualité


Goupille Ø 5 mm rainurée


Maintien très sûr sur le côté de l'armoire



Rapport de hauteur entre le trou percé central sur le côté du meuble et le rebord inférieur de l'étagère = 6 mm


Compatible avec les taquets 0683311125 et 0683311126

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.