Taquet design étagère en verre
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
- Axes de 5 mm de diamètre
- Plage de serrage jusqu'à 10 mm à l'aide de la vis de réglage
- Capacité de charge : 6,5 N/dm² (4 taquets conformément à la norme DIN EN 14749)
Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé, avec vis de réglage en plastique (PA6)
- Niveau de résistance élevé à la rupture
- Elégant, surface de haute qualité
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!