Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud à main, troisième taraux HSS DIN 2181

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud à main, troisième taraux HSS DIN 2181

Troisième taraud de forme C pour produire des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
IndicationPour obtenir un filetage complet, un taraud ébaucheur est également nécessaire.
Article ni repris, ni échangé.