Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud à refouler HSCo Multi Performance DIN 2174
Taraud à refouler HSCo Multi Performance DIN 2174 - 1
Taraud à refouler HSCo Multi Performance DIN 2174 - 2
Taraud à refouler HSCo Multi Performance DIN 2174 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud à refouler HSCo Multi Performance DIN 2174

Le taraud à refouler hautes performances avec rainures d'huile (à partir du dia. M3) pour une utilisation polyvalente sur presque tous les outils électriques (désormais également sur les perceuses sur colonne et verticales) et sur presque tous les matériaux, p. ex. les aciers classiques, les aciers inoxydables (p. ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance jusqu'à 1 400 N/mm2. Convient également aux métaux non ferreux comme l'aluminium, les alliages d'aluminium et le bronze.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Avec sa nouvelle génération de queue, il s'agit du premier taraud à refouler qui peut non seulement être utilisé de manière conventionnelle sur les centres d'usinage CNC et les tours, mais qui offre également pour la première fois les avantages du formage de filetages par rapport au taraudage pour une application sur les perceuses sur pied et à colonne (jusqu'au diamètre M12).


  • Un seul outil pour les trous débouchants et les filetages de trous borgnes

  • Aucun problème de bourrage de copeaux en raison du formage de filetages à froid

  • Des profondeurs de filetage jusqu'à 4xD peuvent être atteintes

  • Qualité de surface de taraudage améliorée

  • Plus grande résistance dans le filetage

  • Longévité considérablement accrue

  • Filetages totalement fiables


Nouvelle génération de queue développée avec une combinaison de queues cylindriques et polygonales (à partir du diamètre M4-M12)


La queue polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.



Géométrie d'outil innovante pour une utilisation polyvalente dans presque tous les matériaux



Revêtement TiN


Le revêtement, qui est le plus populaire sur les tarauds à refouler en raison de son domaine d'application universel, garantit une longévité très importante et des valeurs de frottement réduites.



Nouvelle géométrie de rainure pour la lubrification


Les rainures de lubrification optimisées (à partir du diamètre M3) améliorent considérablement l'effet de lubrification dans la zone de contact.



Tolérance de mesure X pour une plus grande longévité et une sécurité de processus accrue



Disponible exclusivement chez Würth



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication
  • Attention : Un diamètre de pré-perçage spécial, supérieur à celui du taraudage et avec des tolérances plus limitées, est nécessaire pour le formage de taraudage ! Le diamètre d'avant-trou de taraudage approprié est enregistré comme caractéristique technique pour tous les guides de filetage.

  • Lors du formage de filetages, la lubrification est essentielle pour le refroidissement. Plus la lubrification est utilisée avec la teneur en graisse la plus élevée possible, plus la longévité s'allonge. La lubrification affecte également la qualité de surface du filetage ! Pour les lubrifiants à mélange d'eau, nous recommandons une concentration d'huile dans l'émulsion d'au moins 8 % pour le traitement de l'acier et d'au moins 12 % pour le traitement de l'acier inoxydable. Nous recommandons l'huile de coupe Cut and Cool Perfect de Würth pour une utilisation sur les perceuses sur pied/colonne.

  • Veuillez noter que pour le formage de filetages, vous aurez besoin d'environ deux fois plus de performances (couple) que pour le taraudage. Cela signifie que la capacité doit être prise en compte lors de l'utilisation de dispositifs de taraudage.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Article ni repris, ni échangé.