Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret foret taraudeur HSCO 3 en 1 - MFD HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs
Coffret foret taraudeur HSCO 3 en 1 - MFD HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 1
Coffret foret taraudeur HSCO 3 en 1 - MFD HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret foret taraudeur HSCO 3 en 1 - MFD HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs

Taraud combiné Premium pour un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage précis en une seule opération. Convient aux pièces avec une épaisseur de matériau jusqu'à 2xD et à presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par ex., V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm², et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
3 en 1 - Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération


Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent



Le premier taraud combiné est adapté aux pièces plus épaisses, en plus de l'usinage de la tôle


Permet le perçage à double profondeur, le taraudage et le fraisage/l'ébavurage, contrairement aux tarauds combinés classiques (2xD au lieu de 1xD)



Le premier taraud combiné qui n'est pas limité à une utilisation dans des matériaux d'une résistance maximale de 600 N/mm², mais qui convient à presque tous les matériaux


Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo



Longévité considérablement accrue par rapport aux tarauds combinés classiques


Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo



Travail très rapide et précis


Foret métal à géométrie rapide



Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées


Foret métal avec angle de pointe de 135° et réduction transversale optimisée



Nouvelle génération d'arbre avec une combinaison de queues triangulaire, cylindriques et carrée


La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin



Disponible exclusivement chez Würth

IndicationATTENTION : Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991) !

Pour une utilisation sur les perceuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, à colonne et verticales.
Une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.
Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation.