Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud combiné HSCo multi-performance
Taraud combiné Premium pour un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage précis en une seule opération. Convient désormais aux pièces plus épaisses avec une épaisseur de matériau jusqu'à 2xD et à presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par ex., V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm², et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
3 en 1 - Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération
Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent
Le premier taraud combiné est adapté aux pièces plus épaisses, en plus de l'usinage de la tôle
Permet le perçage à double profondeur, le taraudage et le fraisage/l'ébavurage, contrairement aux tarauds combinés classiques (2xD au lieu de 1xD)
Le premier taraud combiné qui n'est pas limité à une utilisation dans des matériaux d'une résistance maximale de 600 N/mm², mais qui convient à presque tous les matériaux
Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo
Longévité considérablement accrue par rapport aux tarauds combinés classiques
Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo
Travail très rapide et précis
Foret métal à géométrie rapide
Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées
Foret métal avec angle de pointe de 135° et réduction transversale optimisée
Nouvelle génération d'arbre avec une combinaison de queues triangulaire, cylindriques et carrée
La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin
Disponible exclusivement chez Würth
- Il n'est pas possible d'utiliser des fraises coniques conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991).
- Pour une utilisation sur les perceuses-visseuses sur batterie ainsi que sur les perceuses portatives sur colonne et verticales.
- Une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation.
Après le perçage, il est essentiel de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage. Les valeurs de coupe recommandées, en fonction du matériau et du diamètre de l'outil, sont disponibles dans la présentation des valeurs de coupe incluse dans la boutique en ligne.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!