Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous débouchants DIN 371/376
Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous débouchants DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous débouchants DIN 371/376 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous débouchants DIN 371/376

Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Revêtement TiAlN+ haut de gamme


  • Un des plus puissants revêtements de taraud actuellement sur le marché pour l'usinage des matériaux durs

  • Spécialement conçu pour l'usinage des filetages

  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 800 °C

  • Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV

  • La conception multicouche avec couche de lubrifiant supplémentaire assure un faible frottement, faible tendance à l'adhérence, évacuation des copeaux optimale


Arête de coupe stable


L'angle de coupe réduit stabilise l'arête de coupe.



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Article ni repris, ni échangé.