Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous débouchants DIN 371/376
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous débouchants DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous débouchants DIN 371/376 - 2
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous débouchants DIN 371/376 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous débouchants DIN 371/376

Le taraud long haute performance avec revêtement multicouche Magma pour une coupe fiable et économique des filetages dans la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), titane, aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Performance et économie exceptionnelles


  • Durée de vie jusqu'à 12 fois supérieure et vitesse de coupe jusqu'à 150 % plus rapide que les tarauds machine non revêtus classiques

  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus rapide que les tarauds machines classiques avec revêtement TiN

  • Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux


Revêtement multicouche Magma


  • La conception multicouche garantit des valeurs de friction réduites, une faible adhérence et une évacuation optimale des copeaux

  • Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à 800 °C

  • Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV


Adhérence optimale du revêtement et risque réduit d'écaillage sur l'outil


L'arrondissage des arêtes de coupe extrêmement homogène garantit une sécurité de processus élevée et une durée de vie encore plus longue par rapport aux tarauds machine classiques.



Pour la sécurité des processus dans presque tous les matériaux


Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'optimisation de l'angle de dépouille et de la microgéométrie



Tolérance de mesure X pour une durée de vie accrue de l'outil et une sécurité accrue du processus



Idéal pour l'usinage et la production en série exigeant un nombre élevé de filets

Indication
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Article ni repris, ni échangé.