Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376 - 2
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376 - 3
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376

L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et un taraud à pointe spirale


Evacuation des copeaux optimisée et fiable



Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition


Excellente évacuation des copeaux



Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques



Géométrie d'arête de coupe précisément adaptée à l'acier



Disponible exclusivement chez Würth



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication

Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.