Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376 - 2
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376 - 3
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376

L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal


Evacuation des copeaux optimisée et fiable



Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition


Excellente évacuation des copeaux



Durée de vie jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques



Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier



Disponible exclusivement chez Würth



Emballage du produit durable composé à 100% de PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et certifié Cradle to Cradle® Bronze

Indication

Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.