Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376 - 2
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376 - 3
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal


Evacuation des copeaux optimisée et fiable



Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition


Excellente évacuation des copeaux



Rainure extra-longue


Alimentation en liquide de refroidissement optimisée pour les filetages profonds



Coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable



Durée de vie jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques



Disponible exclusivement chez Würth



Emballage du produit durable composé à 100% de PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et certifié Cradle to Cradle® Bronze

Indication

Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.